※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(20個)
1パック(16個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ピッチ(mm)
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
二面幅(mm)
17
5.5
7
8
10
13
17
19
24
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
84806507
品番
0002000X010000
参考基準価格(税別)
¥157
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
高さ(mm)
8
ピッチ(mm)
1.5
呼び径
10
表面処理
三価黒亜鉛(黒色)
二面幅(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応