曜日別特売
0002000Y012000 六角ナット 一種 三価クロメート 八幡ねじ 84806647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0002000Y012000 六角ナット 一種 三価クロメート 八幡ねじ 84806647
0002000Y012000 六角ナット 一種 三価クロメート 八幡ねじ 84806647

六角ナット 一種 三価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
ピッチ(mm)1.75
呼び径12
二面幅(mm)19
内容量1パック(6個)注文コード84806647品番0002000Y012000
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥127
販売価格(税別)
115

1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。高さ(mm)10ピッチ(mm)1.75呼び径12表面処理三価クロメート(青白色)二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする