曜日別特売
00020020008000 六角ナット 二種 八幡ねじ 84806760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00020020008000 六角ナット 二種 八幡ねじ 84806760
00020020008000 六角ナット 二種 八幡ねじ 84806760

六角ナット 二種

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(10個)
ピッチ(mm)1.25
二面幅(mm)13
内容量1パック(10個)注文コード84806760品番00020020008000
参考基準価格(税別)¥151販売価格(税込)¥160
販売価格(税別)
145

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。高さ(mm)6.5ピッチ(mm)1.25呼び径8表面処理生地二面幅(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする