※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
六角ナット 二種
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(20個)
1パック(16個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ピッチ(mm)
2.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
二面幅(mm)
27
5.5
7
8
10
13
17
19
24
27
30
32
36
46
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
84806796
品番
00020020018000
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
高さ(mm)
15
ピッチ(mm)
2.5
呼び径
18
表面処理
生地
二面幅(mm)
27