曜日別特売
0002002Y005000 六角ナット 二種  三価クロメート 八幡ねじ 84807049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0002002Y005000 六角ナット 二種  三価クロメート 八幡ねじ 84807049
0002002Y005000 六角ナット 二種  三価クロメート 八幡ねじ 84807049

六角ナット 二種 三価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(16個)
ピッチ(mm)0.8
二面幅(mm)8
内容量1パック(16個)注文コード84807049品番0002002Y005000
参考基準価格(税別)¥151販売価格(税込)¥160
販売価格(税別)
145

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

高さ(mm)4ピッチ(mm)0.8呼び径5表面処理三価クロメート(青白色)二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする