00020030008000 六角ナット 三種 八幡ねじ 84807155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00020030008000 六角ナット 三種 八幡ねじ 84807155
00020030008000 六角ナット 三種 八幡ねじ 84807155

六角ナット 三種

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(10個)
ピッチ(mm)1.25
二面幅(mm)13
内容量1パック(10個)注文コード84807155品番00020030008000
参考基準価格(税別)¥151販売価格(税込)¥160
販売価格(税別)
145

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。

用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。高さ(mm)5ピッチ(mm)1.25呼び径8表面処理生地二面幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする