※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
六角ナット 三種 六価クロメート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(20個)
1パック(16個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
二面幅(mm)
10
5.5
7
8
10
13
17
19
24
30
36
46
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
84807469
品番
00020032006000
参考基準価格(税別)
¥151
販売価格(税込)
¥160
販売価格(税別)
¥
145
バスケットに入れる
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途
調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
高さ(mm)
3.6
ピッチ(mm)
1
呼び径
6
表面処理
六価クロメート(黄金色)
二面幅(mm)
10