00020032030000 六角ナット 三種  六価クロメート 八幡ねじ 84807539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00020032030000 六角ナット 三種  六価クロメート 八幡ねじ 84807539
00020032030000 六角ナット 三種  六価クロメート 八幡ねじ 84807539

六角ナット 三種 六価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
ピッチ(mm)3.5
二面幅(mm)46
内容量1パック(2個)注文コード84807539品番00020032030000
参考基準価格(税別)¥796販売価格(税込)¥836
販売価格(税別)
760

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。

用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。高さ(mm)18ピッチ(mm)3.5呼び径30表面処理六価クロメート(黄金色)二面幅(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする