00020036008000 六角ナット 三種  溶融亜鉛めっき 八幡ねじ 84807548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00020036008000 六角ナット 三種  溶融亜鉛めっき 八幡ねじ 84807548
00020036008000 六角ナット 三種  溶融亜鉛めっき 八幡ねじ 84807548

六角ナット 三種 溶融亜鉛めっき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(10個)
ピッチ(mm)1.25
二面幅(mm)13
内容量1パック(10個)注文コード84807548品番00020036008000
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。

用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。高さ(mm)5ピッチ(mm)1.25呼び径8表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)二面幅(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする