※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
六角ナット 三種 溶融亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ピッチ(mm)
2.5
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
二面幅(mm)
32
13
17
19
24
30
32
36
46
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
84807600
品番
00020036022000
参考基準価格(税別)
¥324
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
高さ(mm)
13
ピッチ(mm)
2.5
呼び径
22
表面処理
溶融亜鉛メッキ(シルバー)
二面幅(mm)
32