※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
袋ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ピッチ(mm)
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
二面幅(mm)
17
5.5
7
8
10
13
17
19
22
24
30
32
36
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
84807846
品番
00021200010000
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥127
販売価格(税別)
¥
115
バスケットに入れる
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。
用途
安全性が必要な箇所に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
高さ(mm)
15.5
ピッチ(mm)
1.5
呼び径
10
表面処理
生地
二面幅(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応