曜日別特売
00021200024000 袋ナット 八幡ねじ 84807907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00021200024000 袋ナット 八幡ねじ 84807907
00021200024000 袋ナット 八幡ねじ 84807907

袋ナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
ピッチ(mm)3
二面幅(mm)36
内容量1パック(2個)注文コード84807907品番00021200024000
参考基準価格(税別)¥586販売価格(税込)¥616
販売価格(税別)
560

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。

用途
安全性が必要な箇所に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
高さ(mm)35.5ピッチ(mm)3呼び径24表面処理生地二面幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする