曜日別特売
00021205005000 袋ナット クロームめっき 八幡ねじ 84808074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00021205005000 袋ナット クロームめっき 八幡ねじ 84808074
00021205005000 袋ナット クロームめっき 八幡ねじ 84808074

袋ナット クロームめっき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(4個)
ピッチ(mm)0.8
二面幅(mm)8
内容量1パック(4個)注文コード84808074品番00021205005000
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥127
販売価格(税別)
115

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。

用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。高さ(mm)7.5ピッチ(mm)0.8呼び径5表面処理クローム二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする