種類カルボナーラ原材料マカロニ加工品(小麦を含む、国内製造)、カルボナーラの素(脱脂濃縮乳、でん粉分解物、砂糖、ベーコン(豚肉を含む)、ソテーオニオン(大豆を含む)、乳又は乳製品を主要原料とする食品、プロセスチーズ、ポークエキス調味料(鶏肉・りんごを含む)、オニオンパウダー、チキンパウダー、食塩、オリーブオイル、ポークエキス(ゼラチンを含む)、酵母エキス、こしょう加工品、パセリ)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、着色料(カロテン)、リン酸塩(Na)、香料、発色剤(亜硝酸Na)アレルギー大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン保存期間(年)5グリーン購入法適合栄養成分エネルギー:249kcal、タンパク質:9.5g、脂質:3.3g、炭水化物:45.4g、食塩相当:1.8g※目安添加物スプーン1個 / ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個