- マジックパスタ サタケ 84828399

- マジックパスタ サタケ 84828399
- マジックパスタ サタケ 84828399

マジックパスタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
種類ペペロンチーノ
内容量1袋注文コード84828399品番-
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥431
販売価格(税別)
399

アルファ化したパスタです。お湯を入れてわすか3分でもっちりとした食感が楽しめます。安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーンも付いているのでどこでも手軽に本格派の美味しいパスタが味わえます。

種類ペペロンチーノ原材料マカロニ加工品(小麦を含む、国内製造)、ペペロンチーノの素(デキストリン、食塩、フライドガーリック、ポークエキス(大豆・鶏肉・りんごを含む)、でん粉、砂糖、ガーリックオイル(ごまを含む)、ガーリックパウダー、唐辛子、酵母エキス、こしょう、バジル)/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)アレルギーごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご保存期間(年)5グリーン購入法適合栄養成分エネルギー:211kcal、タンパク質:7.7g、脂質:1.5g、炭水化物:41.8g、食塩相当量:1.5g※目安添加物スプーン1個 / ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする