DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
カルカッタホワイト柄
ディペスコホワイト柄
フィオリートベージュ柄
ホワイトオニキス柄
グレイッシュセルべ柄
カルカッタホワイト柄
チェッポグレー柄
グリジオコスタ柄
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
84841856
品番
YN83-SA
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
美しい鏡面調仕上げの最高級グレードの床材。リビングをモダンに演出し、思わず自慢したくなる床材です。
厚さ(mm)
12
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
色
カルカッタホワイト柄
基材
2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板
表面
特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗スーパーファインコート仕上げ
床暖房
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません