YB12740-PP ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84842163

YB12740-PP ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84842163
YB12740-PP ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84842163
YB12740-PP ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84842163
YB12740-PP ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84842163

ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
コットンベージュ
内容量1箱(24枚)注文コード84842163品番YB12740-PP
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

トレンドを映した豊かな木目の表情が魅力。高い防音性能(LL-40/△LL(I)-5等級)をもつマンション用床材です。

厚さ(mm)14.5幅(mm)147長さ(mm)905コットンベージュ基材裏溝加工合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げ床暖房対応防音性能LL-40/△LL(I)-5等級ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする