YB11045-SX ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84842355

YB11045-SX ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84842355
YB11045-SX ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84842355
YB11045-SX ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84842355
YB11045-SX ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84842355

ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイトオニキス柄
内容量1箱(20枚)注文コード84842355品番YB11045-SX
参考基準価格(税別)¥72,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

流行の広幅サイズと、個性ある石目柄が魅力のマンション用防音床材。お部屋を豪華に演出し、お手入れも簡単です。

厚さ(mm)13.8幅(mm)180長さ(mm)905ホワイトオニキス柄基材樹脂含浸シート張り裏溝加工合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗ファインコート仕上げ床暖房対応防音性能LL-45/△LL(I)-4ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする