曜日別特売
YB12545-PR ハピアオトユカ45 トレンドウッド柄(147幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84843317

YB12545-PR ハピアオトユカ45 トレンドウッド柄(147幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84843317
YB12545-PR ハピアオトユカ45 トレンドウッド柄(147幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84843317
YB12545-PR ハピアオトユカ45 トレンドウッド柄(147幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84843317
YB12545-PR ハピアオトユカ45 トレンドウッド柄(147幅タイプ) DAIKEN(旧:大建工業) 84843317

ハピアオトユカ45 トレンドウッド柄(147幅タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
ワインブラウン
内容量1箱(24枚)注文コード84843317品番YB12545-PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,500

トレンドを映した豊富な色柄バリエーションが魅力。歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です。

厚さ(mm)12.3幅(mm)147長さ(mm)905ワインブラウン基材樹脂含浸シート張り裏溝加工合板表面特殊オレフィンシート床暖房対応防音性能LL-45/△LL(I)-4ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする