曜日別特売
- ポンプティ MP-391A 麻場 84849740

ポンプティ MP-391A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84849740品番-
参考基準価格(税別)¥72,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
質量(kg)9.3電源AC100Vモーター定格電力(W)300コード長さ(m)5最高圧力(MPa)ポンプ:2.5ホース長さ(m)(噴霧)10ホース径(Φmm)(噴霧)7.5吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする