参考写真
共立電子産業
セメント抵抗 5W 5個パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
抵抗値
1kΩ
1kΩ
1kΩ
820Ω
0.47Ω
1Ω
10Ω
47Ω
51Ω
4.7Ω
0.33Ω
470Ω
1.5Ω
15Ω
3.3Ω
330Ω
150Ω
220Ω
10kΩ
68Ω
6.8Ω
0.68Ω
33Ω
100Ω
0.22Ω
2Ω
22Ω
680Ω
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
84857486
品番
セメント抵抗 5W 1kΩ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
大電力用途向けのセメント抵抗 5W
抵抗値
1kΩ
寸法(mm)
約22(L)×9.5(W)×9.0(H)
定格電力(W)
5
リード(mm)
Φ0.8
誤差
±5%
注意
※ロットにより見た目が若干異なる場合があります。