曜日別特売

セメント抵抗 5W 5個パック

セメント抵抗 5W  5個パック - 共立電子産業セメント抵抗 5W  5個パック - 共立電子産業セメント抵抗 5W  5個パック - 共立電子産業

大電力用途向けのセメント抵抗 5W

寸法(mm)
約22(L)×9.5(W)×9.0(H)
定格電力(W)
5
リード(mm)
Φ0.8
誤差
±5%
内容量
1パック(5個)
注意
※ロットにより見た目が若干異なる場合があります。
全26種類を絞り込む
抵抗値
26種類すべて表示中
注文コード
品番
抵抗値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84857441セメント抵抗 5W 820Ω820Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857450セメント抵抗 5W 0.47Ω0.47Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857459セメント抵抗 5W 1Ω1Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857486セメント抵抗 5W 1kΩ1kΩ
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857520セメント抵抗 5W 10Ω10Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857565セメント抵抗 5W 47Ω47Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857581セメント抵抗 5W 51Ω51Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857608セメント抵抗 5W 4.7Ω4.7Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857617セメント抵抗 5W 0.33Ω0.33Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857626セメント抵抗 5W 470Ω470Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857635セメント抵抗 5W 1.5Ω1.5Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857669セメント抵抗 5W 15Ω15Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857696セメント抵抗 5W 3.3Ω3.3Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857705セメント抵抗 5W 330Ω330Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857721セメント抵抗 5W 150Ω150Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857739セメント抵抗 5W 220Ω220Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857748セメント抵抗 5W 10kΩ10kΩ
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857757セメント抵抗 5W 68Ω68Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857766セメント抵抗 5W 6.8Ω6.8Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857791セメント抵抗 5W 0.68Ω0.68Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857827セメント抵抗 5W 33Ω33Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857888セメント抵抗 5W 100Ω100Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857906セメント抵抗 5W 0.22Ω0.22Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857940セメント抵抗 5W 2Ω2Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857958セメント抵抗 5W 22Ω22Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857967セメント抵抗 5W 680Ω680Ω
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする