参考写真
共立電子産業
セメント抵抗 10W 5個パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
抵抗値
6.8Ω
6.8Ω
6.8Ω
4.7Ω
68Ω
0.1Ω
0.68Ω
0.22Ω
0.33Ω
33Ω
2.2Ω
220Ω
5.1Ω
1.0Ω
390Ω
680Ω
22Ω
150Ω
1.5Ω
470Ω
0.47Ω
250Ω
10Ω
820Ω
330Ω
3.3Ω
51Ω
1kΩ
47Ω
0.75Ω
100Ω
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
84857511
品番
セメント抵抗 10W 6.8Ω
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
大電力用途向けのセメント抵抗 10W
定格電力(W)
10
抵抗値
6.8Ω
寸法(mm)
約48(L)×9.5(W)×9.0(H)
リード(mm)
Φ0.8
誤差
±5%
注意
※ロットにより見た目が若干異なる場合があります。