曜日別特売

セメント抵抗 10W 5個パック

セメント抵抗 10W 5個パック - 共立電子産業セメント抵抗 10W 5個パック - 共立電子産業セメント抵抗 10W 5個パック - 共立電子産業

大電力用途向けのセメント抵抗 10W

寸法(mm)
約48(L)×9.5(W)×9.0(H)
リード(mm)
Φ0.8
誤差
±5%
内容量
1パック(5個)
注意
※ロットにより見た目が若干異なる場合があります。
全29種類を絞り込む
抵抗値
29種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電力(W)
抵抗値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84857425セメント抵抗 10W 4.7Ω104.7Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857468セメント抵抗 10W 68Ω1068Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857477セメント抵抗 10W 0.1Ω50.1Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857495セメント抵抗 10W 0.68Ω100.68Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857511セメント抵抗 10W 6.8Ω106.8Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857529セメント抵抗 10W 0.22Ω50.22Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857538セメント抵抗 10W 0.33Ω50.33Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857547セメント抵抗 10W 33Ω1033Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857556セメント抵抗 10W 2.2Ω102.2Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857590セメント抵抗 10W 220Ω10220Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857599セメント抵抗 10W 5.1Ω105.1Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857651セメント抵抗 10W 1.0Ω101.0Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857660セメント抵抗 10W 390Ω10390Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857678セメント抵抗 10W 680Ω10680Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857687セメント抵抗 10W 22Ω1022Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857730セメント抵抗 10W 150Ω10150Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857775セメント抵抗 10W 1.5Ω101.5Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857800セメント抵抗 10W 470Ω10470Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857809セメント抵抗 10W 0.47Ω100.47Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857818セメント抵抗 10W 250Ω10250Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857836セメント抵抗 10W 10Ω1010Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857845セメント抵抗 10W 820Ω10820Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857861セメント抵抗 10W 330Ω10330Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857870セメント抵抗 10W 3.3Ω103.3Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857879セメント抵抗 10W 51Ω1051Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857897セメント抵抗 10W 1kΩ101kΩ
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857915セメント抵抗 10W 47Ω1047Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857931セメント抵抗 10W 0.75Ω100.75Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
84857949セメント抵抗 10W 100Ω10100Ω
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする