セメント抵抗 5W 0.33Ω セメント抵抗 5W  5個パック 共立電子産業 84857617

参考写真

セメント抵抗 5W 0.33Ω セメント抵抗 5W  5個パック 共立電子産業 84857617
セメント抵抗 5W 0.33Ω セメント抵抗 5W  5個パック 共立電子産業 84857617
セメント抵抗 5W 0.33Ω セメント抵抗 5W  5個パック 共立電子産業 84857617

セメント抵抗 5W 5個パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
抵抗値0.33Ω
0.33Ω
820Ω
0.47Ω
1kΩ
10Ω
47Ω
51Ω
4.7Ω
470Ω
1.5Ω
15Ω
3.3Ω
330Ω
150Ω
220Ω
10kΩ
68Ω
6.8Ω
0.68Ω
33Ω
100Ω
0.22Ω
22Ω
680Ω
内容量1パック(5個)注文コード84857617品番セメント抵抗 5W 0.33Ω
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

大電力用途向けのセメント抵抗 5W

抵抗値
0.33Ω
寸法(mm)
約22(L)×9.5(W)×9.0(H)
定格電力(W)
5
リード(mm)
Φ0.8
誤差
±5%
注意
※ロットにより見た目が若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする