セメント抵抗 10W 0.75Ω セメント抵抗 10W 5個パック 共立電子産業 84857931

参考写真

セメント抵抗 10W 0.75Ω セメント抵抗 10W 5個パック 共立電子産業 84857931
セメント抵抗 10W 0.75Ω セメント抵抗 10W 5個パック 共立電子産業 84857931
セメント抵抗 10W 0.75Ω セメント抵抗 10W 5個パック 共立電子産業 84857931

セメント抵抗 10W 5個パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
抵抗値0.75Ω
0.75Ω
4.7Ω
68Ω
0.1Ω
0.68Ω
6.8Ω
0.22Ω
0.33Ω
33Ω
2.2Ω
220Ω
5.1Ω
1.0Ω
390Ω
680Ω
22Ω
150Ω
1.5Ω
470Ω
0.47Ω
250Ω
10Ω
820Ω
330Ω
3.3Ω
51Ω
1kΩ
47Ω
100Ω
内容量1パック(5個)注文コード84857931品番セメント抵抗 10W 0.75Ω
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

大電力用途向けのセメント抵抗 10W

定格電力(W)
10
抵抗値
0.75Ω
寸法(mm)
約48(L)×9.5(W)×9.0(H)
リード(mm)
Φ0.8
誤差
±5%
注意
※ロットにより見た目が若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする