曜日別特売
SVB1W-40A-D2C-DC24V SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD 84863685

SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1 1/2ねじの種類Rc定格電圧(V)DC24注文コード84863685品番SVB1W-40A-D2C-DC24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,734
販売価格(税別)
75,213
ポート数2ねじの種類Rc接続口径Rc1 1/2定格電圧(V)DC24切換方式NC(通電時開)形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする