曜日別特売
GT85F 太陽電池モジュール KIS 84869364

GT85F 太陽電池モジュール KIS 84869364
GT85F 太陽電池モジュール KIS 84869364
GT85F 太陽電池モジュール KIS 84869364

太陽電池モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード84869364品番GT85F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120,000
最大出力(W)90電圧(V)開放22.4出力電圧(V)17.8出力電流(A)5.06配列4×9(5インチセル36枚)短絡電流(A)5.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84869364GT85F72603196GT-K100GT85F 太陽電池モジュール KIS 72603196太陽電池モジュールKIS1個
59,980
欠品中
税込65,978
品番等が変更となりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする