曜日別特売
JM6400ASE-32G ノートPC用メモリ DDR5 6400 CSODIMM TRANSCEND(トランセンド) 84869919

ノートPC用メモリ DDR5 6400 CSODIMM

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(GB)
32
注文コード
84869919
品番
JM6400ASE-32G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって6,400MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。

仕様
DIMM種類: CSODIMM
メモリクロック:6400
CASレイテンシー:CL52
電圧:1.1V
ピン:262 pin
PCB高:1.18 インチ
容量
【DRAM】(2Gx8)x16
容量(GB)
32
性能ランク
2Rx8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする