SH-05-47808-WH 【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(組立品) ホームテイスト 84871799

SH-05-47808-WH 【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(組立品) ホームテイスト 84871799
SH-05-47808-WH 【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(組立品) ホームテイスト 84871799
SH-05-47808-WH 【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(組立品) ホームテイスト 84871799
SH-05-47808-WH 【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(組立品) ホームテイスト 84871799
SH-05-47808-WH 【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(組立品) ホームテイスト 84871799
SH-05-47808-WH 【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(組立品) ホームテイスト 84871799
SH-05-47808-WH 【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(組立品) ホームテイスト 84871799
SH-05-47808-WH 【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(組立品) ホームテイスト 84871799
SH-05-47808-WH 【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(組立品) ホームテイスト 84871799
SH-05-47808-WH 【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(組立品) ホームテイスト 84871799

【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(組立品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード84871799品番SH-05-47808-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

まるでドレッサーのようなコスメワゴン。

用途ドレッサー・コスメ収納材質表面材:プリント紙化粧繊維板、鏡部分:ガラス質量(kg)15ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×310×530組立時間60分
注意
※組み立て時間:60分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする