ホームテイスト
【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(完成品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84871808
品番
SH-05-81893-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
まるでドレッサーのようなコスメワゴン。
用途
ドレッサー・コスメ収納
材質
表面材:プリント紙化粧繊維板、鏡部分:ガラス
質量(kg)
15
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×310×530
注意
※完成品
※脚と取っ手のみ取り付け
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません