曜日別特売
FRG-D2-L-HBE マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト 84873190

FRG-D2-L-HBE マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト 84873190
FRG-D2-L-HBE マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト 84873190
FRG-D2-L-HBE マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト 84873190
FRG-D2-L-HBE マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト 84873190
FRG-D2-L-HBE マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト 84873190
FRG-D2-L-HBE マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト 84873190
FRG-D2-L-HBE マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト 84873190
FRG-D2-L-HBE マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト 84873190
FRG-D2-L-HBE マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト 84873190
FRG-D2-L-HBE マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト 84873190
FRG-D2-L-HBE マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト 84873190
FRG-D2-L-HBE マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト 84873190
FRG-D2-L-HBE マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト 84873190

マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA2】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ハッパベージュ
内容量1枚注文コード84873190品番FRG-D2-L-HBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

爽やかなデザインで空間をお洒落に魅せてくれるラグが登場しました!豊富なデザインなので、季節や気分によってお気軽にお部屋をコーディネートしていただけます。

用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のラグ・絨毯・マット・敷物・カーペットとして。材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏材:不織布(滑りにくい加工付)ハッパベージュ本体質量(kg)2.4寸法(cm)200×250
注意
※完成品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき455/税込501
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする