FRG-G-S-KH 洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 ホームテイスト 84873506

FRG-G-S-KH 洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 ホームテイスト 84873506
FRG-G-S-KH 洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 ホームテイスト 84873506
FRG-G-S-KH 洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 ホームテイスト 84873506
FRG-G-S-KH 洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 ホームテイスト 84873506
FRG-G-S-KH 洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 ホームテイスト 84873506
FRG-G-S-KH 洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 ホームテイスト 84873506
FRG-G-S-KH 洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 ホームテイスト 84873506
FRG-G-S-KH 洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 ホームテイスト 84873506
FRG-G-S-KH 洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 ホームテイスト 84873506
FRG-G-S-KH 洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 ホームテイスト 84873506

洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
カーキ
内容量1枚注文コード84873506品番FRG-G-S-KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

洗える玄関マット(45×65cm)|【ヴィタム-Witam-】
8色から選べる豊富なカラー。
自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!

用途会社・事務所・休憩室のマット・玄関マットとして。材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタン、裏面:不織布(PVC点滑り止め)カーキ本体質量(kg)0.1寸法(cm)45×65
注意
※完成品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき273/税込300
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 社内マット
有限会社シードサービス業

リーズナブルで、洗えるのが購入の決め手。ふわふわ感と滑り止めも付いてこの価格設定に企業努力を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする