曜日別特売
ASP-SRM-S-BRBK パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 84873707

ASP-SRM-S-BRBK パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 84873707
ASP-SRM-S-BRBK パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 84873707
ASP-SRM-S-BRBK パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 84873707
ASP-SRM-S-BRBK パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 84873707
ASP-SRM-S-BRBK パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 84873707
ASP-SRM-S-BRBK パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 84873707
ASP-SRM-S-BRBK パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 84873707
ASP-SRM-S-BRBK パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 84873707
ASP-SRM-S-BRBK パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 84873707
ASP-SRM-S-BRBK パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 84873707
ASP-SRM-S-BRBK パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 84873707
ASP-SRM-S-BRBK パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 84873707

パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ブラウン/ブラック
内容量1セット注文コード84873707品番ASP-SRM-S-BRBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。

用途会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。材質(フレーム)天然木(パイン材)、(すのこ)積層合板(LVL)、(マットレス)ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)質量(kg)ベッド:20、マットレス:14.7ブラウン/ブラックサイズシングル種類すのこ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ベッド)98×200×33、(マットレス)97×195×16組立時間30分
注意
※ベッド:組立時間30分
※マットレス:完成品
※圧縮ロール梱包

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき3,637/税込4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする