ホームテイスト
パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ホワイトウォッシュ/ホワイト
ブラウン/ブラック
ブラウン/ホワイト
ナチュラル/ブラック
ナチュラル/ホワイト
ホワイトウォッシュ/ブラック
ホワイトウォッシュ/ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
84873759
品番
ASP-SRM-S-WHWWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。
用途
会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。
材質
(フレーム)天然木(パイン材)、(すのこ)積層合板(LVL)、(マットレス)ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)
ベッド:20、マットレス:14.7
色
ホワイトウォッシュ/ホワイト
サイズ
シングル
種類
すのこ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ベッド)98×200×33、(マットレス)97×195×16
組立時間
30分
注意
※ベッド:組立時間30分
※マットレス:完成品
※圧縮ロール梱包
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
北海道地方
数量1につき
¥
3,637
/
税込
¥
4,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません