曜日別特売
SH-23-LCSET-SH-CA レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 ホームテイスト 84873890

SH-23-LCSET-SH-CA レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 ホームテイスト 84873890
SH-23-LCSET-SH-CA レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 ホームテイスト 84873890
SH-23-LCSET-SH-CA レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 ホームテイスト 84873890
SH-23-LCSET-SH-CA レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 ホームテイスト 84873890
SH-23-LCSET-SH-CA レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 ホームテイスト 84873890
SH-23-LCSET-SH-CA レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 ホームテイスト 84873890
SH-23-LCSET-SH-CA レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 ホームテイスト 84873890
SH-23-LCSET-SH-CA レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 ホームテイスト 84873890
SH-23-LCSET-SH-CA レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 ホームテイスト 84873890
SH-23-LCSET-SH-CA レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 ホームテイスト 84873890

レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
SH/キャメル
内容量1セット注文コード84873890品番SH-23-LCSET-SH-CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ヴィンテージな雰囲気あふれるオフィスチェアとデスクのセット!

用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。材質チェア:(座面・背面)PU(合成皮革)、(中材)ウレタンフォーム、(脚部・肘)クロームメッキ、デスク:MDF、スチール質量(kg)チェア:18.4、デスク:10SH/キャメル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(チェア)67×78~102×92~100(SH:44-52)、(デスク)110×60×83.5組立時間60分
注意
※組立時間60分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき8,637/税込9,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする