曜日別特売
F-321 拡大鏡 シェービングミラー ホルダー付き ケイ・マック 84876866

F-321 拡大鏡 シェービングミラー ホルダー付き ケイ・マック 84876866
F-321 拡大鏡 シェービングミラー ホルダー付き ケイ・マック 84876866
F-321 拡大鏡 シェービングミラー ホルダー付き ケイ・マック 84876866

拡大鏡 シェービングミラー ホルダー付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード84876866品番F-321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

はっきり、くっきり大きく見える鏡です。約2倍拡大。

材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、吸盤補助シール付高さ(mm)60質量(g)93縦(mm)131横(mm)131
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする