曜日別特売
CVDN230 フレキシブルダクトホース PROMOTE(プロモート) 84877094

※代表画像

フレキシブルダクトホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ダクト径(Φmm)230
内容量1本注文コード84877094品番CVDN230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。

用途ポータブルファン用材質PVC質量(kg)3.5長さ(m)ダクト:5ダクト径(Φmm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする