リブプラス
つながる保温弁当箱 ハンドル付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84877417
品番
NQ-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
持ち運びやすいハンドル付きの保温弁当箱
材質
ご飯容器内びん/ステンレス鋼、ご飯容器本体/ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ご飯容器ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器底キャップ/ポリプロピレン、おかず容器本体・ふた/ポリプロピレン、ふたパッキン・弁パッキン/シリコーンゴム
色
ペールピンク
容量(mL)
約480
本体寸法(mm)
約95×95×135
本体質量(g)
約330