D10用(マグネットあり) 鉄筋キャップ(マグネットあり) プラテック 84883620

 

D10用(マグネットあり) 鉄筋キャップ(マグネットあり) プラテック 84883620
D10用(マグネットあり) 鉄筋キャップ(マグネットあり) プラテック 84883620
D10用(マグネットあり) 鉄筋キャップ(マグネットあり) プラテック 84883620
D10用(マグネットあり) 鉄筋キャップ(マグネットあり) プラテック 84883620
D10用(マグネットあり) 鉄筋キャップ(マグネットあり) プラテック 84883620
D10用(マグネットあり) 鉄筋キャップ(マグネットあり) プラテック 84883620
D10用(マグネットあり) 鉄筋キャップ(マグネットあり) プラテック 84883620
D10用(マグネットあり) 鉄筋キャップ(マグネットあり) プラテック 84883620

鉄筋キャップ(マグネットあり)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(50個)長さ(mm)50サイズ鉄筋:D10用注文コード84883620品番D10用(マグネットあり)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鉄筋にキャップを被せるとマグネットの磁力でくっつきます!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!
優れた安全性能で災害防止
割れにくく次の現場への転用率が高い
磁石付きで横向きでも外れにくいタイプです。
踏んでも割れにくい
鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。
簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!

材質樹脂、マグネット長さ(mm)50サイズ鉄筋:D10用タイプマグネットあり(磁石あり)内径(Φmm)11
注意
※回収時に樹脂の傷、欠け、ひび割れがないか点検してください。
※また、使用時にも損傷状態を点検してください。
※大きな傷やひび割れがあるキャップは破棄してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする