「断熱材ナット」は断熱材固定用のナットです。このナットを使用することによって、今まで悩みだった接着剤の経年劣化による断熱材の「剥落」や、反りによる「結露」の発生を抑制することができます。側部分断熱材後貼り用の断熱ボード材固定用ナット!前準備作業等の工数低減が可能で低コスト通常セパレーターW5/16を活用し、取り付け可能取付・施工が容易で作業性に優れる断熱材とコンクリートの接着剤の固定を補強しまた剥落防止ができる