耐熱型エポキシ接着剤 XNH3324

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(0.5kg)注文コード84890006品番XNH3324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐熱型エポキシ接着剤。常温硬化タイプ。

仕様引張剪断接着強度(AI/AI):23N/mm2乳白色ペースト配合(重量比・25℃):50比重(25℃):1.53可使時間(分/25℃)(100g)60剥離強度(N/25mm)(T字・SPCC-D):33粘度(mPa・s)(25℃):140危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性ガラス転移点(℃)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする