菅公工業
角目録金銀10本花結
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84890146
品番
キ652
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
和紙(檀紙)の角目録。
文字内容
目録
付属品
中紙×2、文字短冊
仕様
金銀10本花結
寸法(mm)
140×210
紙質
檀紙
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
典礼用品
ポチ袋/目録
角目録金銀10本花結 菅公工業
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途:
コンペ賞品
サービス業
初めて注文しました。届くのがめちゃ早くて助かりました!水引の色も綺麗で写真より豪華でした!
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります
ご祝儀袋
香典袋
お礼/お見舞
ポチ袋/目録
袱紗(ふくさ)
色紙
式辞用紙
のし紙
賞状用紙/賞状筒
シェアする
マイページ