曜日別特売
DCC2036BLHNN【ワケあり】 コードレス鉄筋カッター DIAMOND 84893097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードレス鉄筋カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台注文コード84893097品番DCC2036BLHNN【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥246,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)アウトレット
¥199,800149,800

SD390・20mm以下切断可能です。
切断速度 約4秒
ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター
1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。
360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番417-9672セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610)切断能力(mm)20切断速度(秒)4
注意
※本体のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする