SFTJN1134A セーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー メディコムジャパン 84893193

 

SFTJN1134A セーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー メディコムジャパン 84893193
SFTJN1134A セーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー メディコムジャパン 84893193
SFTJN1134A セーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー メディコムジャパン 84893193
SFTJN1134A セーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー メディコムジャパン 84893193
SFTJN1134A セーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー メディコムジャパン 84893193
SFTJN1134A セーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー メディコムジャパン 84893193
SFTJN1134A セーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー メディコムジャパン 84893193
SFTJN1134A セーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー メディコムジャパン 84893193
SFTJN1134A セーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー メディコムジャパン 84893193

セーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXS
内容量1箱(200枚)注文コード84893193品番SFTJN1134A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アレルギーの原因である「加硫促進剤」を使用しておりません。
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合

用途
検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
ホワイトサイズXS全長(cm)約23手の平幅(cm)約7.5材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)規格食品衛生法適合機能耐薬品粉有無パウダー無し仕様加硫促進剤不使用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000043医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする