曜日別特売
PLE0002714 プロレーンマスク メディコムジャパン 84893437

PLE0002714 プロレーンマスク メディコムジャパン 84893437
PLE0002714 プロレーンマスク メディコムジャパン 84893437
PLE0002714 プロレーンマスク メディコムジャパン 84893437

プロレーンマスク

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズレギュラー
内容量1箱(50枚)注文コード84893437品番PLE0002714
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。
BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。
BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0

用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策ホワイト幅(mm)178サイズレギュラー高さ(mm)89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 医療従事者
サービス業

娘が盛れるマスクだって言って購入しました
良いみたいですよ

2025-05-31
用途: 木材加工時

コロナ前に好んで使っていたが、全く買えなくなった+価格が倍以上になった、のですが、ようやく当時の水準に戻っていました。
比較的小顔じゃないと向かないとは思いますが、安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする