PMR002017M セーフマスクプレミア メディコムジャパン 84893525

PMR002017M セーフマスクプレミア メディコムジャパン 84893525
PMR002017M セーフマスクプレミア メディコムジャパン 84893525
PMR002017M セーフマスクプレミア メディコムジャパン 84893525
PMR002017M セーフマスクプレミア メディコムジャパン 84893525

セーフマスクプレミア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
イエロー
内容量1箱(50枚)注文コード84893525品番PMR002017M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。
BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。
BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0

用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策イエロー幅(mm)178サイズレギュラー高さ(mm)89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする