アディダスコンバット
Tシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
84893805
品番
CTCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,990
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アディダス格闘技ブランドのウェアです。
色
ブラックホワイト
種別
Tシャツ
サイズ
M
適応胸囲(cm)
89~95
適応身長(cm)
167~173
混率(%)
ポリエステル100