P&G
h&sformenオイルコントロールコンディショナー 本体 詰替 各種
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(800g)
1個(330g)
1個(300g)
1個(800g)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(800g)
注文コード
84894936
品番
4987176413024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
短時間で広く深く浸透し、全方位集中ケアで男性の頭皮悩みを根本解決!
容器仕様
つめかえ超特大サイズ2.7倍
種別
コンディショナー
シリーズ
オイルコントロール
香り
ブリージングシトラスの香り
医薬品医療機器等法
医薬部外品
販売名
エイチ アンド エス cMVNA(OC)