L・Vフルーテコンデ20LBIB
バスタイムにひとときのリフレッシュをもたらす爽やかなフレッシュシトラスの香りを採用しました。
天然エキスと精油を厳選し、安心できる植物由来の洗浄成分ですこやかな頭皮と髪へと導きます
環境負荷低減を考え、原料のほとんどに植物由来のものを使用することで、人と自然にやさしい商品づくりを行っております。
- 用途
- 洗髪後、髪全体によくなじませてからすすいでください。
- トラスコ品番
- 579-0536
- 材質
- 内袋:PE、ナイロン、キャップ:PE、個箱:段ボール
- 香り
- フレッシュシトラス
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用にはB.I.B.専用コックが必要です。バス用品 の新着商品
カテゴリ

























